Trójkątne skrobaki żeberkowe 300 mm

Nr art.: 836010 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 8350 C
długość grotu 300 mm
szerokość grotu 16 mm
długość całkowita 420 mm
wykonanie uchwytu Trzonek drewniany lakierowany
materiał uchwytu Drewno
materiał grotu Stal chromowo-wanadowa.
Rodzaj produktu Skrobaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 836010 300
EAN / GTIN 4049002003004
Numer producenta R463 200 0

Opis

Wykonanie:

Trójkątny profil żeberkowy ze stali chromowo-wanadowej, uchwyt lakierowany.

Norma:

DIN 8350 C.