Trójkątne skrobaki żeberkowe 250 mm

Nr art.: 836010 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 8350 C
długość grotu 250 mm
szerokość grotu 16 mm
długość całkowita 370 mm
wykonanie uchwytu Trzonek drewniany lakierowany
materiał uchwytu Drewno
materiał grotu Stal chromowo-wanadowa.
Rodzaj produktu Skrobaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 836010 250
EAN / GTIN 4049002002991
Numer producenta R466 175 0

Opis

Wykonanie:

Trójkątny profil żeberkowy ze stali chromowo-wanadowej, uchwyt lakierowany.

Norma:

DIN 8350 C.