{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | TubiX | |
⌀ krążków tnących | 20 mm | |
szerokość krążka tnącego | 6,2 mm | |
otwór w krążku tnącym | 7,8 mm | |
do rur o ⌀ zewn. | 6 mm - 76 mm | |
długość | 260 mm | |
szerokość | 100 mm | |
wysokość | 42 mm | |
masa | 865 g | |
Rodzaj produktu | Obcinaki do rur |
Numer artykułu | 818380 76 | |
EAN / GTIN | 4003773088127 | |
Numer producenta | 90 31 03 BK |