{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | TubiX | |
⌀ krążków tnących | 20 mm | |
szerokość krążka tnącego | 6,2 mm | |
otwór w krążku tnącym | 7,8 mm | |
do rur o ⌀ zewn. | 3 mm - 30 mm | |
długość | 54 mm | |
szerokość | 55 mm | |
wysokość | 26 mm | |
Rodzaj produktu | Obcinaki do rur |
Numer artykułu | 818380 30 | |
EAN / GTIN | 4003773090038 |