{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 255 mm | |
norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maksymalna rozwartość klucza | 38 mm | |
długość całkowita | 10 cal | |
pozycja szczęki | 22,5 stopni | |
powierzchnia | chromowany | |
nieiskrzący | nie | |
podziałka | tak | |
nasadka uchwytu | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze nastawne |
Numer artykułu | 813920 255 | |
EAN / GTIN | 3662424092213 | |
Numer producenta | 101.10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz nastawny z szybką regulacją, długość całkowita: 255mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
265,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
118,48 PLN
90,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
99,72 PLN
71,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
93,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
196,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 255 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
maksymalna rozwartość klucza | 38 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nastawne | Klucze nastawne | Klucze nastawne | Klucze nastawne | Klucze nastawne |