Klucz nastawny z szybką regulacją 110 mm

Nr art.: 813920 110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 110 mm
norma ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
maksymalna rozwartość klucza 17 mm
długość całkowita 4 cal
pozycja szczęki 22,5 stopni
powierzchnia chromowany
nieiskrzący nie
podziałka tak
nasadka uchwytu nie
Rodzaj produktu Klucze nastawne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Numer producenta 101.4

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny kształt, chromowany. Rozwartość szczęk 22,5°. Mechanizm szybkiej regulacji. Skala metryczna i calowa na szczęce.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka