Wiertła stolarskie (Forstnera) 20 mm

Nr art.: 795150 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ wiertła 20 mm
    długość całkowita 90 mm
    wymiary chwytu 8×30 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    Rodzaj produktu Wiertła do drewna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 795150 20
    EAN / GTIN 9002696009313
    Numer producenta 031002000

    Opis

    Wykonanie:

    Podwójne ostrza z walcowym chwytem.
    stal specjalna, do normalnego zastosowania do wiercenia w drewnie, częściowo również w twardym drewnie. Ostre ostrze obwodowe umożliwia wykonywanie otworów nieprzelot. bez powstawania zadziorów i redukuje jednocześnie zagrożenie przegrzaniem.

    Zastosowanie:

    Do wiercenia, bez zadziorów, dokładnych otworów nieprzelotowych oraz przelotowych.

    Norma:

    DIN 7483 G

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka