• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Zestaw wierteł (Forstnera) w drewnianej kasecie, liczba wierteł: 5

Nr art.: 795160 5
Price per 1 Sztuka
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
liczba wierteł Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wierteł 5
Opakowanie drewniane etui.
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Rodzaj produktu Wiertła do drewna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 795160 5
EAN / GTIN 9002696009559
Numer producenta 03100005K
Manufacturer Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Podwójne ostrza z walcowym chwytem.
stal specjalna, do normalnego zastosowania do wiercenia w drewnie, częściowo również w twardym drewnie. Ostre ostrze obwodowe umożliwia wykonywanie otworów nieprzelotowych bez powstawania zadziorów i redukuje jednocześnie zagrożenie przegrzaniem.

Zastosowanie:

Do wiercenia, bez zadziorów, dokładnych otworów nieprzelotowych oraz przelotowych.

Norma:

DIN 7483 G

Zawartość:

złożony z nr 795150.

Zawartość:

Wiertła nr 795150: po 1 szt. rozm. 15; 20; 25; 30; 35