{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ wiertła | 5 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru | |
grot 6-kątny do bitów | E 6,3 | |
długość linii śrubowej | 50 mm | |
długość całkowita | 100 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertło uniwersalne |
Numer artykułu | 787001 5 | |
EAN / GTIN | 4058546287214 | |
Numer producenta | 4932471093 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3), ⌀ wiertła: 5mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
21,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
15,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ wiertła | 5 mm | 5 mm |
długość całkowita | 100 mm | 85 mm |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 50 mm | 50 mm |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru | wiercenie bez udaru |
Rodzaj produktu | Wiertło uniwersalne | Wiertło uniwersalne |