{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ wiertła | 10 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru | |
grot 6-kątny do bitów | E 6,3 | |
długość linii śrubowej | 60 mm | |
długość całkowita | 120 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertło uniwersalne |
Numer artykułu | 787001 10 | |
EAN / GTIN | 4058546287351 | |
Numer producenta | 4932471107 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 1/4 cala (E 6,3), ⌀ wiertła: 10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
32,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
22,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ wiertła | 10 mm | 10 mm |
długość całkowita | 120 mm | 120 mm |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 60 mm | 80 mm |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru | wiercenie bez udaru |
Rodzaj produktu | Wiertło uniwersalne | Wiertło uniwersalne |