{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 3 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | chwyt walcowy | |
długość robocza | 30 mm | |
długość całkowita | 60 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 786070 3 | |
EAN / GTIN | 4062406770389 | |
Numer producenta | 786070 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |