Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu 14 mm

Nr art.: 786070 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ wiertła 14 mm
    Materiał ostrza HM
    norma DIN 8039; ISO 5468
    Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
    chwyt chwyt walcowy
    długość linii śrubowej 85 mm
    długość całkowita 150 mm
    ⌀ chwytu 10 mm
    Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 786070 14
    EAN / GTIN 4062406773472
    Numer producenta 786070 14

    Opis

    Wykonanie:

    Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kszatłt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.
    Wiertło udarowe i nieudarowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

    Zastosowanie:

    Głównie do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.
    Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.
    Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.