{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita (ręczne kleszcze nitownicze) | 260 mm | |
do nitów jednostronnie zamykanych aluminiowych i miedzianych | 2,4 mm - 5 mm | |
do nitów jednostronnie zamykanych ze stali stopowej | 2,4 mm - 4 mm | |
masa (ręczne kleszcze nitownicze) | 575 g | |
Rodzaj produktu | Ręczne kleszcze nitownicze |
Numer artykułu | 770210 | |
EAN / GTIN | 4007081540025 | |
Numer producenta | 1435457 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nitownica ręczna - zestaw „Boks nitów NTX”
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
828,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
291,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do nitów jednostronnie zamykanych ze stali stopowej | 2,4 ;4 | |
długość całkowita (ręczne kleszcze nitownicze) | 260 | |
masa (ręczne kleszcze nitownicze) | 575 | |
do nitów jednostronnie zamykanych aluminiowych i miedzianych | 2,4 ;5 | |
Rodzaj produktu | Ręczne kleszcze nitownicze | Ręczne kleszcze nitownicze |