{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 260 mm | |
do nitów jednostronnie zamykanych aluminiowych i miedzianych | 2,4 mm - 5 mm | |
do nitów jednostronnie zamykanych, ze stali węglowej i stopowej | 2,4 mm - 5 mm | |
skok przyrządu | 8 mm | |
masa | 575 g | |
Rodzaj produktu | Ręczne kleszcze nitownicze |
Numer artykułu | 770205 | |
EAN / GTIN | 4007081050012 | |
Numer producenta | 1434040 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nitownica ręczna „NTX”
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
387,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
684,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 260 | |
skok przyrządu | 8 | |
masa | 575 | |
nasadka do nitów zrywanych | 2,4; 3; 4; 5 | |
do nitów jednostronnie zamykanych aluminiowych i miedzianych | 2,4 ;5 | |
do nitów jednostronnie zamykanych, ze stali węglowej i stopowej | 2,4 ;5 | |
Rodzaj produktu | Ręczne kleszcze nitownicze | Ręczne kleszcze nitownicze |