{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ obucha | 35 mm | |
Seria | SUPERCRAFT | |
długość bijaka z obuchami | 110 mm | |
długość całkowita | 335 mm | |
masa | 0,56 kg | |
zabezpieczenie trzonka obudowy | Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający | |
materiał obudowy | Rura stalowa | |
materiał wkładki | Nylon, biały, twardy | |
Materiał trzonka | Drewno hikory | |
powierzchnia | Pokryte lakierem proszkowym | |
bezodrzutowe | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 755100 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301608 | |
Numer producenta | 3366.035 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Bezodrzutowe młotki, trzonek hikorowy, ⌀ obucha: 35mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
170,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
153,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 335 mm | 290 mm |
masa | 0,56 kg | 0,45 kg |
⌀ obucha | 35 mm | 35 mm |
materiał wkładki | Nylon, biały, twardy | powlekane tworzywem sztucznym |
materiał obudowy | Rura stalowa | Stal. |
Materiał trzonka | Drewno hikory | Stal. |
Rodzaj produktu | Młotek | Młotek |