Bezodrzutowe młotki z obuchem miedzianym trzonek hikorowy 32 mm

Nr art.: 754810 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ bijaka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 32 mm
Seria PB 306 Cu
długość bijaka z obuchami 106 mm
długość trzonka 295 mm
długość całkowita 325 mm
masa 0,75 kg
materiał obudowy stal
materiał wkładki Miedź
Materiał trzonka Drewno hikory
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 754810 32
EAN / GTIN 7610733269624
Numer producenta 306.32 CU

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy ze stożkiem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki miedziane.
z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.
Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

Zastosowanie:

Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

Część zamienna:

Obuchy zamienne zob. nr 754760.
Trzonki hikorowe zamienne nr 754840.