Bezodrzutowe młotki z obuchem miedzianym trzonek hikorowy 24 mm

Nr art.: 754810 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ bijaka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ obucha 24 mm
    Seria PB 306 Cu
    długość bijaka z obuchami 81 mm
    długość trzonka 265 mm
    długość całkowita 290 mm
    masa 0,34 kg
    materiał obudowy stal
    materiał wkładki Miedź
    Materiał trzonka Drewno hikory
    bezodrzutowe tak
    Rodzaj produktu Młotek

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 754810 24
    EAN / GTIN 7610733269617
    Numer producenta 306.24 CU

    Opis

    Wykonanie:

    Mocny korpus stalowy ze stożkiem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki miedziane.
    z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.
    Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

    Zastosowanie:

    Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

    Część zamienna:

    Obuchy zamienne zob. nr 754760.
    Trzonki hikorowe zamienne nr 754840.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka