• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Młotki z tworz. sztucznego, z obuchem poliuretanowym 50 mm

Nr art.: 754200 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 102
⌀ obucha 50 mm
Seria 102
długość bijaka z obuchami 115 mm
długość trzonka 340 mm
⌀ korpusu 50 mm
masa 0,905 kg
materiał wkładki Uretan, średnio twardy
Materiał trzonka Jesion
bezodrzutowe nie
możliwość łączenia wkładek tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 754200 50
EAN / GTIN 4013288001542
Numer producenta 05000530001

Opis

Wykonanie:

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.
Wkładki poliuretanowe (rdzawobrązowe), odporne na ścieranie i wykruszanie się.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754300, trzonek zamienny zob. nr 754400.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka