{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 102 | |
⌀ obucha | 22 mm | |
Seria | 102 | |
długość bijaka z obuchami | 75 mm | |
długość trzonka | 250 mm | |
⌀ korpusu | 22 mm | |
masa | 0,193 kg | |
materiał wkładki | Uretan, średnio twardy | |
Materiał trzonka | Jesion | |
bezodrzutowe | nie | |
możliwość łączenia wkładek | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 754200 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001498 | |
Numer producenta | 05000505001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Młotki z tworz. sztucznego, z obuchem poliuretanowym, ⌀ obucha: 22mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
68,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
61,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
63,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
masa | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ obucha | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
długość bijaka z obuchami | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
długość trzonka | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Rodzaj produktu | Młotek | Młotek | Młotek |