• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Młotki z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego 60G mm

Nr art.: 752510 60G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obudowy / materiał obudowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość bijaka z obuchami 149 mm
⌀ robocza obuchów 60 mm
długość trzonka 335 mm
długość całkowita 410 mm
masa bez obuchów 940 g
kolor czerwone
bezodrzutowe tak
możliwość łączenia wkładek tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 752510 60G
EAN / GTIN 4045197977021
Numer producenta 752510 60G

Opis

Wykonanie:

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 752530 oraz wkładki wymienne pod nr 752540752560.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka