{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość bijaka z obuchami | 138 mm | |
⌀ robocza obuchów | 50 mm | |
długość trzonka | 310 mm | |
długość całkowita | 380 mm | |
masa bez obuchów | 785 g | |
kolor | czerwone | |
bezodrzutowe | tak | |
możliwość łączenia wkładek | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 752510 50G | |
EAN / GTIN | 4045197977014 | |
Numer producenta | 752510 50G |