Młotki ślusarskie, model francuski z trzonkiem Ultratec 2000 g

Nr art.: 750660 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa (bez trzonka) (g) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

masa bez trzonka 2 000 g
długość bijaka L 142 mm
wysokość obucha H 55 mm
długość trzonka 400 mm
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 750660 2000
EAN / GTIN 4016134003011
Numer producenta 5029982000

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, hartowane i odpuszczane. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
Z niełamliwym trzonkiem „Ultratec“ z włókna szklanego

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.