Młotki ślusarskie, model francuski z trzonkiem Ultratec, masa (bez trzonka): 1500g

Nr art.: 750660 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa (bez trzonka) (g) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

masa bez trzonka 1 500 g
długość bijaka L 137 mm
wysokość obucha H 50 mm
długość trzonka 360 mm
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750660 1500
EAN / GTIN 4016134003004
Numer producenta 5029981500
Manufacturer Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, hartowane i odpuszczane. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
Z niełamliwym trzonkiem „Ultratec“ z włókna szklanego

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka