Zestaw wybijaków zawleczek w metalowej kasecie, standardowa jakość  6

Nr art.: 747300 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
153 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wybijaków zawleczek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wybijaków zawleczek 6
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 747300 6
EAN / GTIN 4049002084416
Numer producenta R425 160 09

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne ulepszanie cieplne wybijaka zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Norma:

Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

standard jakości, ze stali chrom.-wanad. hart. w powietrzu, lakierowany.

Zawartość:

po 1 wybijaku zawleczek: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm