Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane  6 mm

Nr art.: 747000 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówki D 6 mm
norma DIN 6450 C
długość całkowita L1 150 mm
długość trzpienia L2 50 mm
⌀ chwytu S 10 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 747000 6
EAN / GTIN 4049002002854
Numer producenta R450 006 0

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne ulepszanie cieplne wybijaka zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Norma:

DIN 6450.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Standardy jakości, ze stali chromowano-wanadowanej, hartowany w powietrzu, lakierowany.