Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami 900 mm

Nr art.: 732040 900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm2 do ⌀ 15 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 9 mm
Rodzaj produktu Głowica noża

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 732040 900
EAN / GTIN 4045197166913
Numer producenta 732040 900

Opis

Materiał:

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 732000.