{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm2 do ⌀ | 7 mm | |
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Głowica noża |
Numer artykułu | 732040 450 | |
EAN / GTIN | 4045197166883 | |
Numer producenta | 732040 450 |