{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o ⌀ | 6 mm | |
do linek stalowych (maks. 1 960 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 731560 160 | |
EAN / GTIN | 4003773082354 | |
Numer producenta | 95 62 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nożyce do liny drucianej z osłonką na uchwyt 160 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
169,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
189,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o ⌀ | 6 mm | 8 mm |
do prętów okrągłych (maks. 1200 N/mm2) o ⌀ | 4 mm | |
długość całkowita | 160 mm | 190 mm |
do linek stalowych (maks. 1600 N/mm2) o ⌀ | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |