Szczypce zaciskowe, duże 120

Nr art.: 729970 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do przewodów o przekroju 10 mm2 - 120 mm2
masa 3,7 kg
długość całkowita 535 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 729970 120
EAN / GTIN 8014212199263
Numer producenta MPR120I

Opis

Wykonanie:

Mocne szczęki z przełożeniem dźwigniowym i zintegrowanymi tarczami zaciskowymi. Uchwyty dźwigniowe z nasadkami z tworzywa sztucznego. Przyporządkowanie przekroju widoczne na tarczach zaciskowych.
Z innowacyjnym zaciśnięciem typu i, odpowiedni do kabli wielodrucianych, zagęszczonych i o delikatnych drutach. Dzięki zaciśnięciu typu i osiąga się wartości momentu wykraczające poza normalne wymagania.

Zastosowanie:

Do nieizolowanych końcówek i złączek rurkowych (wykonanie normalne).

Wskazówka:

Nie nadają się do zaciskanych końcówek wg DIN i do francuskich końcówek CNF.
Szczypce zaciskowe do końcówek wg DIN i francuskich końcówek CNF są dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka