• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczęki zamienne 120

Nr art.: 729975 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do przewodów o przekroju 10 mm2 - 120 mm2
Rodzaj produktu szczęk

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 729975 120
EAN / GTIN 8014212199966
Numer producenta EP120I

Opis

Wykonanie:

Z innowacyjnym zaciśnięciem typu i, odpowiedni do kabli wielodrucianych, zagęszczonych i o delikatnych drutach. Dzięki zaciśnięciu typu i osiąga się wartości momentu wykraczające poza normalne wymagania.

Pasuje do:

Szczypce do zaciskania nr 729970: wielk. 120

W dostawie:

2 tarcze zaciskowe (szczęki zaciskowe).
2 osie ze sprężynami zaciskowymi.