{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | NA0/1 | |
długość użytkowa trzpienia | 30 mm | |
długość całkowita | 130 mm | |
długość całkowita trzpienia | 50 mm | |
do kabli o ⌀ zewn. | 2 mm - 3,5 mm | |
do muf o ⌀ wewn. | 1,25 mm - 1,75 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729930 0/1 | |
EAN / GTIN | 4031026185170 | |
Numer producenta | 621-10001 |