{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | NA8/10 | |
długość użytkowa trzpienia | 65 mm | |
długość całkowita | 150 mm | |
długość całkowita trzpienia | 80 mm | |
do kabli o ⌀ zewn. | 23 mm - 28 mm | |
do muf o ⌀ wewn. | 12 mm - 17 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729930 8/10 | |
EAN / GTIN | 4031026185231 | |
Numer producenta | 621-10810 |