{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | MultiCrimp | |
liczba wkładek wymiennych | 5 | |
długość całkowita | 250 mm | |
do końcówek tulejkowych | 0,25 − 6,0 i 10; 16; 25 mm2 | |
do izolowanych końcówek kablowych i łączników | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
do nieizolowanych końcówek wtykowych płaskich | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
do nieizolowanych końcówek kablowych i łączników | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
do nieizolowanych łączników czołowych | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729650 5 | |
EAN / GTIN | 4003773066934 | |
Numer producenta | 97 33 02 |