{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MultiCrimp | |
liczba wkładek wymiennych | 3 | |
długość całkowita | 250 mm | |
do końcówek tulejkowych | 0,25 − 6,0 mm2 | |
do izolowanych końcówek kablowych i łączników | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
do nieizolowanych końcówek wtykowych płaskich | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu |
729650 3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4003773066927
Kopiuj |
|
Numer producenta |
97 33 01
Kopiuj |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |