Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przekroju: 16mm2

Nr art.: 729463 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przekroju (mm2) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 213 mm
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 16 mm2
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 729463 16
EAN / GTIN 4045197891051
Numer producenta 729463 16

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Dokładne zaciskanie równoległe z synchronicznie napędzanymi szczękami zaciskowymi. Zgodne z DIN zaciskanie 6-kątne = oszczędność miejsca. Kształt zaciskania wg DIN 46228.
Z elementem ustalającym dla małych przekrojów do 4 mm2, co zapewnia właściwe ustawienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przekroju: 16mm<sup>2</sup>

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przekroju: 16mm2

na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
772,08  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
460,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
575,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
141,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 16 mm2 0,5 mm2 - 16 mm2 10 mm2 - 16 mm2 0,25 mm2 - 16 mm2
długość całkowita 213 mm 220 mm 190 mm 185 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe Szczypce zaciskowe Szczypce zaciskowe Szczypce zaciskowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka