{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 220 mm | |
do przewodów o przekroju | 0,5 mm2 - 16 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729420 16 | |
EAN / GTIN | 4045197166647 | |
Numer producenta | 729420 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przewodów o przekroju: 16mm2
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
457,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
766,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
140,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do przewodów o przekroju | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
długość całkowita | 220 mm | 213 mm | 185 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe |