{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 115 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
szerokość główki | 9,5 mm | |
długość szczęk | 22,5 mm | |
kształt szczęk | płaskie, proste | |
norma | DIN ISO 9655 | |
wykonanie szczęk | wewnątrz gładko szlifowany | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal do łożysk kulkowych | |
powierzchnia | Polerowane na wysoki połysk | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
Numer artykułu | 727195 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024835 | |
Numer producenta | 35 12 115 ESD |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczypce płaskie dla elektroników 115 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
167,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
91,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | wewnątrz gładko szlifowany | wewn. rowkowane |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | EGB/ESD |
długość całkowita | 115 mm | 145 mm |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału |
ze sprężyną rozwierającą | tak | tak |
powierzchnia | Polerowane na wysoki połysk | fosforanowana bezodblaskowo. |
materiał | Stal do łożysk kulkowych | Stal węglowa (C70) |