{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 145 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
szerokość główki | 13 mm | |
długość szczęk | 20 mm | |
kształt szczęk | płaskie, wewn. rowkowane | |
wykonanie szczęk | wewn. rowkowane | |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | |
materiał | Stal węglowa (C70) | |
powierzchnia | fosforanowana bezodblaskowo. | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
Numer artykułu | 727142 145 | |
EAN / GTIN | 4062406395070 | |
Numer producenta | 727142 145 |