{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 125 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
skos ostrza | Łysinka | |
szerokość główki | 12 mm | |
długość robocza | 11,5 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726210 125 | |
EAN / GTIN | 4045197976482 | |
Numer producenta | 726210 125 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka normalna, FW, Długość całkowita: 125mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
245,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
245,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | EGB/ESD |
długość całkowita | 125 mm | 125 mm |
szerokość główki | 12 mm | 10 mm |
skos ostrza | Łysinka | Łysinka |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | 0,2 mm - 1,2 mm |
długość robocza | 11,5 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |