{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 125 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
skos ostrza | Łysinka | |
szerokość główki | 10 mm | |
długość robocza | 10 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726170 125 | |
EAN / GTIN | 4045197976468 | |
Numer producenta | 726170 125 |