{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 150 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
szerokość główki | 9 mm | |
długość szczęk | 20 mm | |
kształt szczęk | płasko zaostrzone, szczęki od wewnątrz gładkie | |
wykonanie szczęk | gładka | |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (45 - 48 HRC). | |
materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | |
powierzchnia | polerowane na wysoki połysk | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
Numer artykułu | 726120 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103195 | |
Numer producenta | RX 7490 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce płaskie do elem. elektronicznych , długość całkowita: 150mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
322,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
91,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość szczęk | 20 mm | 20 mm |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | EGB/ESD |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału |
szerokość główki | 9 mm | 13 mm |
kształt szczęk | płasko zaostrzone, szczęki od wewnątrz gładkie | płaskie, wewn. rowkowane |
materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | Stal węglowa (C70) |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie | Szczypce płaskie |