{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 125 mm | |
skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Uchwyt | nasadki z tworzywa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | |
ramię ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 725391 125 | |
EAN / GTIN | 4010995361891 | |
Numer producenta | 36189 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Precyzyjne, boczne szczypce tnące, kształt standardowy, SFW, Długość całkowita: 125mm
na zamówienie
w magazynie
270 sztuk w magazynie
154,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
123,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Uchwyt | nasadki z tworzywa | nasadki z tworzywa |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie | Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie |
ramię ze sprężyną rozwierającą | tak | tak |
skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | 0,15 mm - 0,8 mm |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,15 mm - 2 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |