{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 125 mm | |
skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 0,15 mm - 2 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 0,15 mm - 0,8 mm | |
Uchwyt | nasadki z tworzywa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | |
ramię ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 725393 125 | |
EAN / GTIN | 4067263950707 | |
Numer producenta | 725393 125 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |