Szczypce tnące boczne, polerowane, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 724900 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 3 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1,5 mm
norma DIN ISO 5749
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 724900 125
EAN / GTIN 4003773213406
Numer producenta 70 01 125

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.