{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 110 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 2 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 1,2 mm | |
norma | DIN ISO 5749 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 724900 110 | |
EAN / GTIN | 4003773014324 | |
Numer producenta | 70 01 110 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |