Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane izolowane zanurzeniowo wg VDE 250 mm

Nr art.: 723535 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 4,6 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 3,5 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 3 mm
norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 723535 250
EAN / GTIN 4003773018421
Numer producenta 74 07 250

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HCR), nakładany przegub bez luzów.
Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.