{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 4,2 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 3 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,5 mm | |
norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 723535 200 | |
EAN / GTIN | 4003773018414 | |
Numer producenta | 74 07 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane izolowane zanurzeniowo wg VDE 200 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
239,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
157,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 200 mm | 200 mm |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | nie |
powierzchnia | chromowane | chromowane |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 3 mm | 3 mm |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |