{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 3,8 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,7 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,2 mm | |
norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 723500 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022985 | |
Numer producenta | 74 06 180 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 180mm
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
188,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
148,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
mocne szczypce tnące boczne | nie | nie |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | nie |
powierzchnia | chromowane | chromowane |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |