{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 3,8 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,7 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,2 mm | |
norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 723510 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501615 | |
Numer producenta | 723510 180 |