Szczypce czołowe tnące, polerowane , długość całkowita: 160mm

Nr art.: 721100 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 4,5 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,5 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 2 mm
norma DIN ISO 5748
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia czarny atramentowy
główka polerowane
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 721100 160
EAN / GTIN 4003773040620
Numer producenta 67 01 160

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z krótkim przegubem. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Norma:

DIN ISO 5748.

Materiał:

Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczypce czołowe tnące, polerowane , długość całkowita: 160mm

Szczypce czołowe tnące, polerowane , długość całkowita: 160mm

na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
139,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
82,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość całkowita 160 mm 160 mm
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
norma DIN ISO 5748 DIN ISO 5748
powierzchnia czarny atramentowy czarny atramentowy
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 2 mm 2 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Szczypce tnące Szczypce tnące

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka